Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC extra-plat à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
Ultra plate - Hauteur : 185 mm
Evacue l'humidité ambiante par grand débit automatique
Orientation des piquages modulable
Inclus 3 bouches Design ultra plates (2 bouches SDB/WC Ø80 mm - 1 bouche cuisine Ø125 mm )
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
convient pour ventilation en fonction de la demande
Commande à distance possible
raccordement au dos
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
Type de réglage de vitesse
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Gestion via application
Raccordement électrique
type de moteur
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
signal de commande
Raccordement
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur